Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VFL-AKIT | CORNING

CORNING | VFL-AKIT | UniCam VFL Adapter Kit for High-Performance Installation Tool

  • Réf. fabricant VFL-AKIT
  • PART #347852
Fiber Type: TOOL KIT
Type: FIBER
Description

Accessory for TKT-UNICAM-PFC

Spécifications
  • Compatibility: LC, SC and ST Compatible
  • Product Type (FOJP): Connector Tools and Tool Kits
  • Technology: No-Epoxy/No-Polish
Infos techniques et normes

Free of hazardous substances according to RoHS 2002/95/EG

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires