Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VG4-SHTR-XT | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | VG4-SHTR-XT | AUTODOME Modular (G4) Heater Module Extended Temperature Range

  • Réf. fabricant VG4-SHTR-XT
  • PART #385433
Housing Style: CEILING
Mounting Parameter: CAMERA HOUSING
Mounting Type: CEILING
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • 24 V AC, 120 V AC and 230 V AC power supply boxes
  • Pendant Wall, Corner, Mast, Roof and Pipe mounts
  • In-ceiling support kits for suspended ceilings and for IP54 certification
  • Analog and IP Fiber Optic Communication Units
  • Rugged polycarbonate and high-resolution acrylic bubble options
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires