Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VG5-161-PT0 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | VG5-161-PT0 | 100 Series Fixed 2.7-13.5 mm/Color, NTSC, Indoor Pendant, Analog, Tinted Acrylic Bubble

  • Réf. fabricant VG5-161-PT0
  • PART #500626
Form Factor: BOX
Lens Type: VARI-FOCAL 2.8-12 MILLIMETER
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 540 TVL
Signal Process: ANALOG
Caractéristiques
  • 540 TVL fixed dome series
  • Color and Day/Night camera options
  • Available with 2.7-13.5 mm or 5-50 mm lens
  • Coax/UTP transmission standard on all models
  • Convertible to IP communications with optional accessory VG4-MTRN-E1 (sold separately)
Spécifications
  • AutoDome Analog Fixed Indoor Camera
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires