Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VG5-162-PT0 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | VG5-162-PT0 | 100 Series AutoDome Analog Fixed Indoor Camera, 540 TVL, 2.7 - 13.5 mm Automatic Iris Lens, Day/Night, 1/3 Interline CCD Sensor, White Body, Tinted, Pendant Mount

  • Réf. fabricant VG5-162-PT0
  • PART #500652
Compression Type: MPEG4
Environment: INDOOR
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: ANALOG
Description

This part has been discontinued by supplier.

Caractéristiques
  • 540 TVL fixed dome series
Spécifications
  • AutoDome Analog Fixed Indoor Camera
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires