Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VGA-BUBBLE-CCLR | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | VGA-BUBBLE-CCLR | AUTODOME In-ceiling, Clear Rugged Polycarbonate Bubble

  • Réf. fabricant VGA-BUBBLE-CCLR
  • PART #547894
Duty Rating: HEAVY
Mounting Type: CEILING
Type: DOME
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 24 V AC, 120 V AC, and 230 V AC power supply boxes
  • Pendant Wall, Corner, Mast, Roof, and Pipe mounts
  • In-ceiling support kits for suspended ceilings and for IP54 certification
  • Analog and IP Fiber Optic Communication Units
  • Rugged polycarbonate and high-resolution acrylic bubble options
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires