Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VGA615BK | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | VGA615BK | Audio Video Plug-n-Play X-End horizontal cable run, Non-plenum, 8-pin, black, 15 feet

  • Réf. fabricant VGA615BK
  • PART #499352
Caractéristiques
  • Patented, integrated AV system
  • Eliminates field termination on the job site
  • Supports multiple applications and connector configurations
  • Made-to-length eliminates cable waste
Spécifications
  • 5 mini coax, 28AWG, 75 O
  • Connector OD: .50"
  • Cable OD: .32"
  • 100% factory tested
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires