Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VGAR | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | VGAR | Extra or Replacement Receiver Module Used with VGADISTK2 and VGADISTK5

  • Réf. fabricant VGAR
  • PART #553653
Caractéristiques
  • Built-in contrast and brightness adjustments
  • Built-in ESD and power protection
  • LED indication for power and signal
  • Supports resolutions upto 1600 x 1200 at 85 Hz
  • Transmission upto 980 ft (300 m)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires