Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VHF50HN-ME | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | VHF50HN-ME | VHF High Power Combiner Protector

  • Réf. fabricant VHF50HN-ME
  • PART #460743
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

DC block, lightning protection, engineered for high power of combined signal operating up to 750 W between 100 MHz to 512 MHz band pass configured with N male equipment and N female surge side connectors

Spécifications
  • Frequency Range: 100 MHz to 512 MHz
  • Protected Side Connector: N Male
  • Surge Side Connector: N Female
  • VSWR: =1.1:1
  • Insertion Loss: =0.1 dB
  • RF Power: 750 W
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires