Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VIDAMP | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | VIDAMP | Video Amplifier - 1 in / 1 out

  • Réf. fabricant VIDAMP
  • PART #553655
Capacity: 1 CHANNEL
Form Factor: MODULE
Type: VIDEO AMPLIFIER
Caractéristiques
  • 1 video input to 1 video output
  • 10 dB video gain compensation, amplification and HF compensation
  • Sharpness and brightness adjustment works perfectly with DVR
  • Transmission range: 3,200 ft. (RG59 coaxial cable)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires