Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VIDCAT2 | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | VIDCAT2 | Power and Video over CAT-5E

  • Réf. fabricant VIDCAT2
  • PART #553656
Type: CONVERTER
Voltage/Current Type: 12 VDC
Caractéristiques
  • CAT-5E conversion kit allows transmission of video and power over CAT-5E cable
  • Kit includes a transmitter and receiver
  • Allows video and power over CAT-5E cable up to 600 ft.
  • Works with any baseband signal (not just cameras)
  • Can be used with all Speco Technologies B&W and color cameras
  • Ideal for new construction and retrofits
  • Compatible with current TIA-568 and TIA-570 structured CAT-5 cabling standards
  • Connects to CAT-5E through the use of a 6-pin terminal connector
  • 12 V DC (power supply not included)
Spécifications
  • Cat 5e Conversion Kit
  • Power Supply: 12 Volt DC (Not Included)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires