Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VIP-801A-IC | VALCOM

VALCOM | VIP-801A-IC | Networked Page Zone Extender, InformaCast, 1-Audio Port, -10 dB, 24 VDC, 325 Milliampere, 600 Ohm Input Impendence, RJ45 Jack, 6.13" Width x 5.25" Depth x 1.38 Height

  • Réf. fabricant VIP-801A-IC
  • PART #593675
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • InformaCast, 1 Audio Output
  • Form C Relay Closures Activates on Call
  • RJ-45 Jack for Network Connection
  • AUX Audio Input
  • HTTP Interface for Status and Configuration
  • Front Panel Activity LED
  • Provides Audio for Upto 40 Valcom One-Way Amplified SpeakersÔut Control Contact Closure Provided During Paging Output
  • Compatible with 25 or 70 Volt Amplifiers
  • 2.5mm Jack for External DC Power (Optional)
  • Power Over Ethernet 802.3af Compatible
  • Made in USA
Infos techniques et normes

IEEE 802.3af PoE

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires