Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VIP1D1 | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | VIP1D1 | Hd 1.3 MP/720p Indoor Dome IP Camera, 3-9 mm Auto Iris Vari-focal Lens

  • Réf. fabricant VIP1D1
  • PART #538830
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 720P
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Supports up to 1.3 megapixel resolution (1280x1024) or HD 720p @ 30 fps
  • Built-in standard PoE (IEEE 802.3af)
  • True Day/Night operation (IR cut filter)
  • Supports H.264, MPEG4, and MJPEG codecs
  • microSD card slot (card not included)
  • ONVIF Profile S liste
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires