Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VIP2B1M | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | VIP2B1M | VIP Series 1080p Indoor/Outdoor IP PoE Bullet with Built-in Heater, Megapixel 3-9 mm, F1.2 Vari-focal Motorized Lens

  • Réf. fabricant VIP2B1M
  • PART #538831
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Environment: OUTDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 2 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Full-HD 1080p resolution supported
  • PoE IEEE802.3af
  • Smart-Focus
  • Built-in IR
  • 2DNR (2 dimensional noise reduction)
  • Day/Night (IR cut filter)
  • microSD slot (card not included)
  • BLC (backlight compensation)
  • IP67 compliant
  • Intense IR
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires