Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VIP2C1N | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | VIP2C1N | Wireless Cube Camera, 720p, Megapixel 2.6 mm Lens

  • Réf. fabricant VIP2C1N
  • PART #538833
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Environment: INDOOR
Form Factor: BOX
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 720P
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Supports HD 720p @ 30 fps
  • Maximum resolution of 2.0 megapixel (1600x1200)
  • Supports WiFi network connection (IEEE 802.11 b/g/n)
  • Supports H.264, MPEG4, and MJPEG codecs
  • microSD card slot (card not included)
  • ONVIF Profile S listed*
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires