Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VIP2C1P | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | VIP2C1P | PIR Cube Camera, 720p,Megapixel 2.6 mm Lens

  • Réf. fabricant VIP2C1P
  • PART #538834
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Environment: INDOOR
Form Factor: BOX
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 720P
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Supports HD 720p @ 30 fps
  • Built-in standard PoE (IEEE 802.3af)
  • PIR sensor and illumination LED
  • Supports H.264, MPEG4, and MJPEG codecs
  • 2-way audio communication with built-in microphone and speaker
  • Digital Deterrent
  • microSD card slot (card not incd)
  • ONVIF Profile S listed*
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires