Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VIP2D1M | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | VIP2D1M | Indoor Dome Camera, 1080p, Megapixel 3-9 mm Lens, with Motorized Zoom

  • Réf. fabricant VIP2D1M
  • PART #538835
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 2 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Supports up to Full HD 1080p @ 30 fps
  • Built-in standard PoE (IEEE 802.3af)
  • True Day/Night operation (IR cut filter)
  • Motorized lens for remote focusing
  • Supports H.264, MPEG4, and MJPEG codecs
  • microSD card slot (card not included)
  • ONVIF Profile S lis
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires