Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VIP2D2 | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | VIP2D2 | Vandal Dome Camera, 1080p, Megapixel 3-9 mm Lens

  • Réf. fabricant VIP2D2
  • PART #538836
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 2 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Full-HD 1080p resolution supported
  • PoE IEEE802.3af
  • Day/Night (IR cut filter)
  • 2-way audio communication
  • microSD slot (card not included)
  • Digital Deterrent
  • IP66 compliant
  • ONVIF support*
  • 2DNR (2 dimensional noise reduction)
  • BLC (backlight compensation)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires