Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VIP2P1N | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | VIP2P1N | Full HD 1080p 2 Megapixel Indoor Wi-Fi Mini-Dome IP Camera, 3.7 mm Fixed Lens

  • Réf. fabricant VIP2P1N
  • PART #538839
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Environment: INDOOR
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 2 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Supports up to Full HD 1080p @ 30 fps
  • Built-in standard PoE (IEEE 802.3af)
  • Supports WiFi network connection (IEEE 802.11b/g/n)
  • Supports H.264, MPEG4, and MJPEG codecs
  • microSD card slot (card not included)
  • Multiple web browser support
  • ONVIF Profile sted*
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires