Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VIP3D2M | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | VIP3D2M | 3 Megapixel Indoor/Outdoor Vandal-resistant Dome IP Camera, 3-9 mm Auto Iris Vari-focal Motorized Lens

  • Réf. fabricant VIP3D2M
  • PART #538840
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 3 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Maximum resolution of 3.0 megapixels (2048x1536)
  • Built-in standard PoE (IEEE 802.3af)
  • True Day/Night operation (IR cut filter)
  • Built-in IR LEDs (24, 65 ft.)
  • Motorized lens with auto focus
  • Wide dynamic range (WDR) operation
  • Supports H.264, MPEG4, and MJPEG codecs
  • 2-way audio communication
  • Digital Deterrent
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires