Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VIP6A1 | VIDEOTEC

VIDEOTEC | VIP6A1 | Wiper 230 V AC

  • Réf. fabricant VIP6A1
  • PART #332296
Duty Rating: MEDIUM
Environment Type: INDOOR/OUTDOOR
Mounting Parameter: CAMERA HOUSING
Voltage/Current Type: 220 VAC
Description

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires