Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VJC-7000-90 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | VJC-7000-90 | Video Power Supply Unit, 100 to 240V AC, 95 Watt, 50/60 Hertz, IP66/IP67 NEMA Type 4, 330 MM Length x 250 MM W x 90.75 MM H, Cast Aluminum, White

  • Réf. fabricant VJC-7000-90
  • PART #643318
Mounting Type: POLE
Type: POWER SUPPLY
Caractéristiques
  • Operates a Variety of Bosch HD PTZ Cameras, Including MIC7000
  • Alarms, Washer Pump Control, Local Storage Slot for a Compact Flash Memory Card, Built-In Web Browser for Control of Connected Cameras
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires