Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VJD-8000 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | VJD-8000 | Video Decoder, H.264, MPEG-4, 2 x Mini Display Port 1.2, 3840 x 2160 Resolution, 100 to 240V AC, 15 Watt, 50/60 Hertz, 5.93" W x 7.32" D x 1.86" H

  • Réf. fabricant VJD-8000
  • PART #703912
Audio Support: YES
Type: ENCODER
Description

Includes embedded monitor wall software and PSU.

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • HD, 4K UHD and MP Decoding
  • Flexible Monitor Layouts
  • Directly Drives up to Two 4K UHD Monitors
  • Displays VCA Metadata
  • Compact Size and Vesa Mount
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires