Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VL12 | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | VL12 | Wall & Ceiling Mount IR Color Camera 1/3" Sony 420 Lines 40' Range

  • Réf. fabricant VL12
  • PART #340886
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 420 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

6 mm lens

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by the supplier.

Caractéristiques
  • Fully adjustable for wall or ceiling use
  • 420 lines of resolution
  • 40 ft. IR range (depending on scene reflection)
  • 5 year warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires