Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VL565PIR | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | VL565PIR | Color Camera in Non-Operating PIR Housing, 3.6 mm Pinhole Lens

  • Réf. fabricant VL565PIR
  • PART #258509
Environment: INDOOR
Form Factor: BOX
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 420 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Camera encased in non-working or working PIR
  • Fully adjustable wall/ceiling mount included
  • 5 year warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires