Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VL62 | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | VL62 | Color Waterproof Day/Night Camera with 12 IR LEDs, 4 mm Lens, Black Housing

  • Réf. fabricant VL62
  • PART #320876
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: BULLET
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 420 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

4 mm lens, black housing

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Color Day/Night camera
  • Built-in 4 mm lens
  • 12 IR LEDs with 60 ft. range (depending on scene reflection)
  • Weather-resistant operation
  • 12 V DC power supply included
  • 5 year warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires