Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VL644DC2.2 | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | VL644DC2.2 | Color Dome Camera with 2.2 mm Lens, No Power Supply

  • Réf. fabricant VL644DC2.2
  • PART #553662
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Resolution: 600 TVL
Signal Process: ANALOG
Caractéristiques
  • Compact and lightweight 3 axis design
  • Auto backlight compensation
  • 2:1 internal synchronization
  • 0.45 typ gamma
  • Excellent color reproduction
  • Fixed lens built in for easy installation and adjustment
  • Video cable with BNC included
  • 2500 - 9500 deg K ATW range
  • -4 to 140 deg F storage temperature
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires