Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VL644DC2.9 | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | VL644DC2.9 | Color Dome Camera with 2.9 mm Lens No Power Supply

  • Réf. fabricant VL644DC2.9
  • PART #556620
Dome Color: CLEAR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED 2.9 MILLIMETER
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: ANALOG
Description

Color Indoor Dome Camera for Wall or Ceiling Mounting, 2.9 mm Fixed Lens, Black Housing

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 2.9 mm fixed lens
  • 600 TV lines of resolution
  • Compact & lightweight 3 axis design
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires