Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VL644HW | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | VL644HW | Indoor Dome Camera, 750TVL, 3.6 mm fixed lens, 12 V DC, White Housing

  • Réf. fabricant VL644HW
  • PART #556624
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: ANALOG
Description

960H Color Indoor Dome Camera 3.6 mm Fixed Lens, White Housing

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 3.6 mm fixed lens
  • 750 TV lines of resolution
  • Easy installation and adjustment
  • Compact and lightweight 3 axis design
  • Manual 360º rotation & pan/tilt mechanism
  • Low power consumption - max. 90mA
  • 12 V DC power supply required (power supply ed)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires