Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VL648IR8 | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | VL648IR8 | Indoor Color IR Dome Camera, 1/3 in. Sony Super HAD 8 mm Lens

  • Réf. fabricant VL648IR8
  • PART #553673
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Resolution: 600 TVL
Signal Process: ANALOG
Caractéristiques
  • Day/Night camera with special shielding to eliminate IR reflections
  • Covers a full spectrum of possible lighting situations; ranging from bright light to no light
  • This dome camera can be wall or ceiling mounted with the included mounting bracket
  • 850nm IR LED wavelength
  • 0.45 typ gamma
  • 2:1 interlace scanning system
  • Internal synchronization
  • Auto backlight compensation
  • Auto AGC, CDS sensor
  • NTSC TV system
  • Included in Package - Wall mount bracket, UL approved power supply, installation hard
  • -4 to 140 deg F storage temperature
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires