Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VL648IRW | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | VL648IRW | Color Indoor Dome Camera with Built-in IR LEDs, Anti-Reflection IR Technology and 3.6 mm Lens, White Housing

  • Réf. fabricant VL648IRW
  • PART #448875
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 420 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Day/Night camera with special shielding to eliminate IR reflections
  • 600 TV lines of resolution
  • Used for indoor applications
  • Covers a full spectrum of possible lighting situations; ranging from
  • bright light to no light
  • This dome camera can be wall or ceiling mounted with the included
  • mounting bracket
  • 5 year warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires