Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VL650IRW2.9 | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | VL650IRW2.9 | White Tamperproof Dome IR LEDs, Weatherproof, 2.9 mm Lens

  • Réf. fabricant VL650IRW2.9
  • PART #553681
Environment: OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Resolution: 600 TVL
Signal Process: ANALOG
Caractéristiques
  • Internal IR LEDs with anti-reflective technology
  • Up to 65 ft IR range using 22 IR LEDs
  • Tamper resistant construction
  • IP67 rated for extreme weather applications
  • Adjustability of camera functions through OSD
  • 850 nm LED IR wavelength
  • 0.45 typ g
  • 2:1 interlaced scanning system
  • Internal synchronization
  • Auto/DWDR/HLC backlight compensation
  • Off/Low/Middle/High AGC
  • CDS sensor
  • NTSC TV system
  • Day/Night - Automatic/BW
  • On/Off mirror, On/Off (64 block) motion
  • -4 to 140 deg F storage teme
  • Included in Package - BNC test lead, DC power pigtail, installation hardware
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires