Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VLED23T7G | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | VLED23T7G | Indoor/Outdoor IR Turret Camera with 3.6 mm Lens, Dark Grey Housing

  • Réf. fabricant VLED23T7G
  • PART #553682
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Resolution: 480 TVL
Signal Process: ANALOG
Caractéristiques
  • 850 nm wavelength
  • IR on- Under 10 Lux, by CDS auto control
  • Auto backlight compensation
  • Auto gain control
  • 0.45 typ gamma
  • 2:1 interlace scanning system
  • Internal synchronization
  • -4 to 140 deg F storage temperature
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires