Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VLEDB1G | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | VLEDB1G | COLOR 2.8-12MM BULLET CAMERA

  • Réf. fabricant VLEDB1G
  • PART #553685
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: VARI-FOCAL 2.8-12 MILLIMETER
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: ANALOG
Description

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by the supplier.

Caractéristiques
  • 2.8-12mm auto iris vari-focal lens
  • 1/3 in. Panasonic CCD
  • 0 Lux with 36 IR LEDs built-in
  • 98 ft. IR range (depending on scene reflection)
  • IP66 compliant
  • 2 year warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires