Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VLEDB1W | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | VLEDB1W | Color 2.8-12 mm Bullet Camera - White

  • Réf. fabricant VLEDB1W
  • PART #556625
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: VARI-FOCAL 2.8-12 MILLIMETER
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: ANALOG
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 1/3 in. Panasonic CCD
  • 0 Lux with 36 IR LEDs built-in
  • 98 ft. IR range (depending on scene reflection)
  • IP66 compliant
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires