Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VLEDB2W | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | VLEDB2W | Indoor/Outdoor IR Bullet Camera, White Housing

  • Réf. fabricant VLEDB2W
  • PART #553687
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: BULLET
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: ANALOG
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 600 TVL lines resolution
  • 0 Lux with 36 IR LEDs built-in (VLEDB1G/VLEDB1W) / 0 Lux with 24 IR LEDs built-in (VLEDB2G/VLEDB2W)
  • 98 ft. IR range (depending on scene reflection) (VLEDB1G/VLEDB1W) / 65 ft. IR range (depending on scene reflection) (VLEDB2G/VLEDB2W)
  • IP66 compliant
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires