Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VLEDT1W | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | VLEDT1W | IR Indoor/Outdoor Turret Camera, 2.8-12 mm Lens, White Housing

  • Réf. fabricant VLEDT1W
  • PART #553689
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Resolution: 600 TVL
Signal Process: ANALOG
Caractéristiques
  • 600 TVL lines resolution
  • 0 Lux with 36 IR LEDs built-in (VLEDT1G/VLEDT1W) / 0 Lux with 24 IR LEDs built-in (VLEDT2G/VLEDT2W)
  • 98 ft. IR range (depending on scene reflection) (VLEDT1G/VLEDT1W) / 65 ft. IR range (depending on scene reflection) (VLEDT2G/VLEDT2W)
  • IP66 compliant
Spécifications
  • IR Indoor/Outdoor Turret Camera
  • Color: White
  • Sensor Type: 1/3 Panasonic CCD
  • Sensor Size: 8.467 mm
  • Pixel: 768 (H) x 494 (V)
  • Lens: 2.8 - 12 mm
  • Horizontal Resolution: 600 TVL
  • Electronic Shutter: Auto 1/60 to 1/100000 Sec
  • Video Outputs: 1.0 Vp-p, 75 Ohm
  • Minimum Illumination/Sensitivity: 0.1 Lux, 0 Lux (IR On)
  • Signal To Noise Ratio: More Than 48 dB
  • White Balance Range: Automatic
  • Day/Night Mode: Yes
  • IR Distance: Up to 98 ft (Depending On Scene Reflection)
  • Number Of IR LEDs: 36
  • IR-CUT: Yes
  • Power Source: 12 Volt DC (Power Supply Not Included)
  • Power Consumption: 100 mA (IR Off), 400 mA (IR On) Maximum
  • Dimensions: 4.5 Inch Dia x 4.25 Inch Height
  • Weight: 1.2 lb
  • Operating Temperature: 14 to 122 deg F
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires