Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VLEDT2G | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | VLEDT2G | Color 3.6 mm Turret Camera

  • Réf. fabricant VLEDT2G
  • PART #556626
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: ANALOG
Description

IR Indoor/Outdoor Turret Camera, 3.6 mm Fixed Lens, Dark Grey Housing

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 3.6 mm fixed lens
  • 1/3 in. Panasonic CCD
  • 0 Lux with 24 IR LEDs built-in
  • 65 ft. IR range (depending on scene reflection)
  • IP66 compliant
  • 2 year warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires