Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VLINTT5 | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | VLINTT5 | Intensifier3 Series Value Line Traditional Camera

  • Réf. fabricant VLINTT5
  • PART #553690
Environment: INDOOR / OUTDOOR
Form Factor: BOX
PoE: NO
Resolution: 650 TVL
Signal Process: ANALOG
Caractéristiques
  • Accepts C and CS auto iris and manual type lenses
  • Amplify existing light with no distance limitations
  • No problems caused by objects that reflect or absorb IR light sources
  • Built-in OSD operation
  • NTSC TV system
  • 2:1 interlace scanning system
  • Inal synchronization
  • BLC/HLC/Off backlight compensation
  • Day/Night - Color/BW/Auto
  • High / Low / Off AGC
  • Auto/Off (selectable 2x - 512x) Intensifier3
  • On/Off (8 programmable zones) motion detection
  • On/Off (12 programmable zones) privacy masking Ôff (level adjustable) SPECO DNR
  • On/Off (1x - 16x) digital zoom
  • On/Off Digital Image Stabilization (DIS), On/Off (level adjustable) sharpness
  • On/Off flip/mirror
  • -4 to 120 deg F storage temperature
  • Lens not included
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires