Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VLR-4075-V521 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | VLR-4075-V521 | Compact IR License Plate Bullet Camera, 5-50 mm, 16-91 ft. Capture, 75 mph, 960h, 720 TVL Sensor, NTSC, 12 V DC/24 V AC, IP66

  • Réf. fabricant VLR-4075-V521
  • PART #547889
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Environment: INDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: 50 MILLIMETER
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: MEGAPIXEL
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Ultra high resolution 960H (1/3 in.) sensor
  • Optimized for License Plate Recognition (LPR)
  • Enhanced digital noise reduction
  • Integrated IR LEDs for 28 m of night vision
  • Vandal and water resistant enclosure
Spécifications
  • Vandal-Resistant NTSC Analog Outdoor infrared bullet Camera With license plate recognition
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires