Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VM-6215LED-1 | VICON

VICON | VM-6215LED-1 | 21.5 in. LED, 1080p HD Resolution (1920x1080), 16:9 Aspect Ratio, HDMI Input, Stereo, Accepts NTSC/PAL

  • Réf. fabricant VM-6215LED-1
  • PART #622361
Monitor Type: LED
Options: VIDEO INPUT
Resolution: 1920 X 1080
Size In: 22 INCHES
Description

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires