Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VM10LCD | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | VM10LCD | 10 In. High Resolution Tft Color Lcd Vga Monitor with Remote Control

  • Réf. fabricant VM10LCD
  • PART #258641
Monitor Type: LIQUID CRYSTAL DISPLAY
Options: BOTH AUDIO/VIDEO
Resolution: 640 X 480
Size In: 10 INCHES
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Professional TFT LCD for surveillance with multiple connections
  • Picture-In-Picture feature that allows multi-picture display (in VGA mode)
  • High brightness level and contrast ratio with super wide viewing angle
  • Built-in 3D comb filter and 3D de-interlace for display picture performance
  • Fast response time and refresh rate
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires