Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VM901B | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | VM901B | 9 INCH MONITOR BLACK AND WHITE CCTV MONITOR

  • Réf. fabricant VM901B
  • PART #231464
Monitor Type: TUBE
Options: VIDEO INPUT
Resolution: 800 LINES
Size In: 9 INCHES
Description

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • LED power light
  • Up front controls with hinged cover
  • RoHS compliant
  • 1 year warranty
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires