Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VN-H257U | JVC PROFESSIONAL PRODS

JVC PROFESSIONAL PRODS | VN-H257U | IP Security Camera, Full HD 2.2MP Vandal-resistant Mini Dome Camera

  • Réf. fabricant VN-H257U
  • PART #453449
Compression Type: JPEG
Environment: INDOOR
Form Factor: MINIDOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: HDTV 1080P
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 1/3" CMOS, 1080p Full HD 2.2MP
  • 3 - 9mm vari-focal lens
  • Super LoLux Sensitivity: 0.5 lux
  • H.264 (High Profile)/MJPEG/MPEG-4 triple codec
  • True Day/Night, CLVI (WDR), 3DNR, SD card, Audio
  • Alarm, Auto focus, PoE/24 V AC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires