Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VN-V686BU | JVC PROFESSIONAL PRODS

JVC PROFESSIONAL PRODS | VN-V686BU | IP Security Camera, Indoor Vandal-resistant PTZ camera

  • Réf. fabricant VN-V686BU
  • PART #393291
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: IP
Caractéristiques
  • 1/4" IT CCD with 380,000 effective pixels
  • 3.43 - 122mm vari-focal lens, 36x optical zoom
  • True Day/Night, 360 Direct Drive w/ auto flip
  • Auto tracking, Hot-swappable, PoE/24 V AC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires