Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VO-84-T6E | ORTRONICS

ORTRONICS | VO-84-T6E | Vertical Organizer, 6" Channel, 79" H

  • Réf. fabricant VO-84-T6E
  • PART #195137
Cable Management Type: TROUGH
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Vertical Organizer, 6" Channel, 5.75" W x 4.375"D Rings Front, Rear U-Channel, 6.00"W x 79"H x 5.31"D, Black

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Provides vertical management between racks or end of line:Provides front cable management that is easy to manage and maintain.
  • Rear U-Channel:Provides a pathway for delivering horizontal cables.
  • Maximum fill capacity using Category 6 is 280 cables:Promote
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires