Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VO-84-T6FTE | ORTRONICS

ORTRONICS | VO-84-T6FTE | VERTICAL ORGANIZER 84"H 6"W TROUGH W/PASS THROUGHS STEEL BLACK

  • Réf. fabricant VO-84-T6FTE
  • PART #208451
Cable Management Type: TROUGH
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires