Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VO-96-T6E | ORTRONICS

ORTRONICS | VO-96-T6E | Vertical Organizer, 6" Channel, 5.75" W x 4.375"D Rings Front, Rear U-Channel, 6.00"W x 90"H x 5.31"D, Black












Must be a reseller to purchase this product.

  • Réf. fabricant VO-96-T6E | OR-VO-96-T6E
  • PART #665736
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Type: PANELS
Description

Vertical Organizer, 6" Channel, 5.75" W x 4.375"D Rings Front, Rear U-Channel, 6.00"W x 90"H x 5.31"D, Black

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires