Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VP3CP00I-3-0 | FIBER CONNECTIONS INC

FIBER CONNECTIONS INC | VP3CP00I-3-0 | 1-Fiber Pigtail Multimode 50 m SC-Pigtail 3MT OM2

  • Réf. fabricant VP3CP00I-3-0
  • PART #408490
Connector Type: SC - PIGTAIL
Fiber Type: OM2
Length: 3 M : 9.84 FT.
Number of Fibers: 1 FIBER
Type: PIGTAIL
Description

50/125 SC-Pigtail Simplex 900µm Premium Patch Cord - 3 Meters

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires