Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VPB194UBK | HAMMOND MANUFACTURING CO

HAMMOND MANUFACTURING CO | VPB194UBK | VERTICAL WALL MOUNT BRACKET FOR 19" RACK MOUNT 4U 135LBS CAPACITY STEEL BLACK

  • Réf. fabricant VPB194UBK
  • PART #457951
Color: BLACK
Material: STEEL
Mounting Width: 19"
Rack Units: 4U
Seismic Rating: NO
Type: WALL-MOUNT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires