Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
VPC-1055-F220 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | VPC-1055-F220 | 720 TVL, Analog 960H Microbox Camera, INDOOR, 1/4" CCD Sensor, E D/N, IDNR, 8-Privacy Zones, NTSC

  • Réf. fabricant VPC-1055-F220
  • PART #613565
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Form Factor: BOX
Lens Type: FIXED
PoE: NO
Resolution: 720P
Signal Process: ANALOG
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires